Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager VCM7005 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10195635
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     VCM7005 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4054372350733
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager VCM7005 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,072 kg
Innen:
25 mm
Außen:
47 mm
Breite:
12 mm
Material:
Hochleistungsstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10195635, VCM7005CTP4SUL, FAGVCM7005, VCM7005FAG, SCHAEFFLERVCM7005, VCM7005SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,75*
€ 369,84*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 317,81*
€ 374,59*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 650,05*
€ 760,87*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 743,21*
€ 819,00*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 747,97*
€ 822,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,87*
€ 905,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,19*
€ 884,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,58*
€ 826,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,47*
€ 810,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,05*
€ 773,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.