Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Schrägkugellager K20 .A16.0/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10196872
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     K20 .A16.0/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
UKF-Schrägkugellager K20 .A16.0/I
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Innen:
20 mm
Außen:
40 mm
Breite:
14 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
ohne Käfig, mit Trennkugeln
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
16 Grad
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P2 bzw. ABEC 9
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Weitere Suchbegriffe: 10196872, K20A160I, UKFK20, K20UKF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.