Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Schrägkugellager K20 .A16.I/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10197340
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     K20 .A16.I/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
UKF-Schrägkugellager K20 .A16.I/I
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Innen:
20 mm
Außen:
40 mm
Breite:
14 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
ohne Käfig, mit Trennkugeln
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
16 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Weitere Suchbegriffe: 10197340, K20A16II, UKFK20, K20UKF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,21*
€ 447,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.