Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Schräg-Gelenklager GE30 -SW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10198599
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE30 -SW-A
EAN/GTIN:
     4012802532555
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager ina
INA-Schräg-Gelenklager GE30 -SW-A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg
Innen:
30 mm
Außen:
55 mm
Breite:
17 mm
Temperaturbereich:
-50 bis +150 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, 10198599, GE30SWA, INAGE30, GE30INA, SCHAEFFLERGE30, GE30SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,87*
€ 53,07*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,00*
€ 63,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,13*
€ 64,94*
€ 4,95*
ab € 56,4794*
€ 68,0594*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 66,71*
€ 83,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 66,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.