Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Abdeckkappe KA20 -TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KA20-TN Verschlusskappen, (Schienen-Zubehör)
INA KA20-TN Verschlusskappen, (Schienen-Zubehör)
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10198868
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KA20 -TN
EAN/GTIN:
     4054362428411
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
INA-Abdeckkappe KA20 -TN
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Außen:
20,43 mm
Breite:
4,5 mm
Passende Schiene:
TKSD45, TSX45
Weitere Suchbegriffe: 10198868, KA20TN, INAKA20, KA20INA, SCHAEFFLERKA20, KA20SCHAEFFLER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
10
€ 4,90*
ab € 0,20*
€ 0,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,48*
Lager 214
700
1
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,86*
1 Tag
700
1
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 1,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.