Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Abdeckkappe KA20 -TN/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KA20-TN/A Zapfenkappen, (Schienen-Zubehör)
INA KA20-TN/A Zapfenkappen, (Schienen-Zubehör)
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10198869
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KA20 -TN/A
EAN/GTIN:
     4012802046908
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
INA-Abdeckkappe KA20 -TN/A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Außen:
20 mm
Breite:
10,4 mm
Passende Schiene:
TKVD45
Weitere Suchbegriffe: 10198869, KA20TNA, INAKA20, KA20INA, SCHAEFFLERKA20, KA20SCHAEFFLER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,54*
Lager 214
180
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 1,01*
2 Tage
180
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.