Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-NILOS-Ringe 16014 JV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10199393
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     16014 JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS-NILOS-Ringe 16014 JV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Innen:
77 mm
Außen:
110 mm
Breite:
3 mm
Bauform:
innen dichtend
Material:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Abzudichtendes Wälzlager:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: 10199393, 16014JV, NIL16014, 16014NIL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,3876*
€ 2,9376*
Lager 214
136
1
€ 4,30*
ab € 6,17*
€ 9,05*
5 Tage
136
1
€ 10,00*
ab € 7,01*
€ 9,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.