Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannhülsen H2322 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Spannhülse H2322E
SKF Spannhülse H2322E
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10200167
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H2322 E
EAN/GTIN:
     7316574581948
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
SKF-Spannhülsen H2322 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,648 kg
Innen:
100 mm
Außen:
154 mm
Breite:
126 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 10200167, H2322E, SKFH2322, H2322SKF
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 176,34*
€ 217,96*
43 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 175,89*
€ 219,18*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 181,98*
€ 232,27*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 205,94*
€ 247,42*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 270,75*
€ 320,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.