Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadelhülsen HK2216 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN HK2216F 4547359922592
NTN HK2216F 4547359922592
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10201414
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK2216 F
EAN/GTIN:
     4547359922592
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
NTN-Nadelhülsen HK2216 F
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,026 kg
Innen:
22 mm
Außen:
28 mm
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: 10201414, HK2216F, NTNHK2216, HK2216NTN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,29*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,66*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,61*
€ 3,81*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.