Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMTA18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10203059
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA18
EAN/GTIN:
     7316577655325
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
SKF-Muttern KMTA18
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,09 kg
Innen:
90 mm
Außen:
120 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: 10203059, KMTA18, SKFKMTA18, KMTA18SKF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 120,50*
€ 144,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 117,09*
€ 145,68*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 149,10*
1
€ 4,95*
ab € 131,9345*
€ 158,1045*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 137,60*
€ 173,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.