Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN-Kegelrollenlager 33214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10203352
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     33214
EAN/GTIN:
     0053893046877
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN-Kegelrollenlager 33214
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,061 kg
Innen:
70 mm
Außen:
125 mm
Breite:
41 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10203352, 33214, TIM33214, 33214TIM, TIMKEN33214, 33214TIMKEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 38,74*
€ 51,21*
1 Tag
93
€ 4,90*
ab € 38,59*
€ 51,22*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,21*
€ 69,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 72,89*
Lager 214
55
€ 4,30*
ab € 68,31*
€ 90,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.