Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Flanschlagergehäuse GEHCFT03 -GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10203673
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GEHCFT03 -GG
EAN/GTIN:
     4054372449604
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
INA-Flanschlagergehäuse GEHCFT03 -GG
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,207 kg
Innen:
40 mm
Bauform:
für durchgehende Welle
Material:
Grauguss
Farbe:
dunkelgrau
Form:
oval
Lochanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 10203673, GEHCFT03GG, INAGEHCFT03, GEHCFT03INA, SCHAEFFLERGEHCFT03, GEHCFT03SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 9,07*
5 Tage
28
1
€ 10,00*
ab € 6,66*
€ 9,43*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 8,04*
€ 11,97*
3 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 9,45*
€ 13,33*
3 Tage
28
6
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.