Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Flanschlagergehäuse GEHCF04 -GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10213068
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GEHCF04 -GG
EAN/GTIN:
     4054372727504
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
INA-Flanschlagergehäuse GEHCF04 -GG
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,38 kg
Innen:
47 mm
Außen:
86 mm
Breite:
20 mm
Bauform:
für durchgehende Welle
Material:
Grauguss
Farbe:
dunkelgrau
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 10213068, GEHCF04GG, INAGEHCF04, GEHCF04INA, SCHAEFFLERGEHCF04, GEHCF04SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 8,35*
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 9,10*
1
€ 4,95*
ab € 6,638*
€ 9,378*
5 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 6,71*
€ 9,48*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 8,05*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.