Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spanngehäuse GEHHE06 -GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10213083
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GEHHE06 -GG
EAN/GTIN:
     4054372507779
Suchbegriffe:
Spannlagergehäuse
spannlagergehäuse ina
spannlagergehäuse
INA-Spanngehäuse GEHHE06 -GG
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,79 kg
Innen:
62 mm
Material:
Grauguss
Farbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: 10213083, GEHHE06GG, INAGEHHE06, GEHHE06INA, SCHAEFFLERGEHHE06, GEHHE06SCHAEFFLER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 17,88*
4 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 12,57*
€ 18,35*
2 Tage
64
1
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 22,10*
Lager 214
64
1
€ 4,30*
ab € 17,70*
€ 26,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.