Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufwagen LFKL25 -SF-RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10213473
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFKL25 -SF-RB
EAN/GTIN:
     4012802511611
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
ina laufwagen lfl 25
kugelführungswagen gr25
INA-Laufwagen LFKL25 -SF-RB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Innen:
85 mm
Außen:
65 mm
Breite:
23,5 mm
Material:
Stahl (rostfrei), Aluminium
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
Kompakt-Laufwagen
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Betriebsspiel:
spielfrei
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina, 10213473, LFKL25SFRB, INALFKL25, LFKL25INA, SCHAEFFLERLFKL25, LFKL25SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 175,92*
€ 201,64*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,20*
€ 206,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 181,68*
€ 207,66*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 202,10*
€ 226,02*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 242,41*
€ 283,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.