Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Kugelgewindemutter BLR2020 -3.6 UU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10214202
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     BLR2020 -3.6 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
THK-Kugelgewindemutter BLR2020 -3.6 UU
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,68 kg
Innen:
20 mm
Außen:
78 mm
Breite:
54 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10214202, BLR202036UU, THKBLR2020, BLR2020THK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 552,36*
€ 679,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 847,44*
€ 958,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,19*
€ 808,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,71*
€ 783,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,91*
€ 724,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,59*
€ 705,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 578,98*
€ 688,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,36*
€ 657,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.