Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Lagereinheit BUF20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215392
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     BUF20
EAN/GTIN:
     7333314316714
Suchbegriffe:
10215392
BUF20
EWXBUF20
BUF20EWX
EWELLIX-Lagereinheit BUF20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,769 kg
Innen:
20 mm
Lieferumfang:
Sicherungsring
Material:
brünierter Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Dichtung:
mit Dichtung
Schmierung:
befettet
Ausführung:
Blockausführung
Lager:
1x 6200 2RS1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 186,29*
€ 220,48*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 188,89*
€ 233,36*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 263,12*
€ 281,27*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 236,15*
€ 283,50*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 272,38*
€ 307,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.