Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Lagereinheit BUF50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215396
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     BUF50
EAN/GTIN:
     7333314316752
Suchbegriffe:
10215396
BUF50
EWXBUF50
BUF50EWX
EWELLIX-Lagereinheit BUF50
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,796 kg
Innen:
50 mm
Lieferumfang:
Sicherungsring
Material:
brünierter Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Dichtung:
mit Dichtung
Schmierung:
befettet
Ausführung:
Blockausführung
Lager:
1x 6206 2RS1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,17*
€ 439,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 446,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,61*
€ 513,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 371,89*
€ 442,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,17*
€ 419,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.