Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Lagereinheit FLBU40 CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215406
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     FLBU40 CN
EAN/GTIN:
     7333314316608
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
EWELLIX-Lagereinheit FLBU40 CN
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,178 kg
Innen:
40 mm
Lieferumfang:
zwei Radialwellendichtringe
Material:
brünierter Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Dichtung:
mit Dichtung
Schmierung:
befettet
Ausführung:
Flanschausführung
Vorspannung:
mit Vorspannung
Lager:
2x 7206 BEGA
Mitgelieferte Mutter:
1x CN70-30
Weitere Suchbegriffe: flanschlager innen-ø 40mm, flanschlager, 10215406, FLBU40CN, EWXFLBU40, FLBU40EWX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,94*
€ 513,39*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 456,57*
€ 521,16*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 578,73*
€ 672,85*
Frei Haus
ab € 624,27*
€ 682,76*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 661,97*
€ 723,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,85*
€ 800,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,67*
€ 786,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,95*
€ 736,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,44*
€ 722,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 593,47*
€ 706,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,73*
€ 688,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.