Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Kugelgewindemutter NL32X32 R N/S WPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215415
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NL32X32 R N/S WPR
EAN/GTIN:
     7333314093349
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Kugelgewindemutter
Spindelmutter
kugelgewindemutter
EWELLIX-Kugelgewindemutter NL32X32 R N/S WPR
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,355 kg
Innen:
32 mm
Material:
Stahl
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Lochanzahl:
3
Flanschform:
rund
Weitere Suchbegriffe: 10215415, NL32X32RNSWPR, EWXNL32X32, NL32X32EWX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 688,59*
€ 795,75*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 703,10*
€ 831,12*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 806,77*
€ 893,24*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 810,00*
€ 897,22*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 844,33*
€ 932,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,12*
€ 989,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,37*
€ 957,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,90*
€ 895,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,63*
€ 877,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 720,67*
€ 857,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,10*
€ 836,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.