Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Kugelgewindemutter NN16X5 R N/S WPR CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215420
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NN16X5 R N/S WPR CI
EAN/GTIN:
     7333314316080
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Kugelgewindemutter
Spindelmutter
kugelgewindemutter
EWELLIX-Kugelgewindemutter NN16X5 R N/S WPR CI
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,301 kg
Innen:
16 mm
Material:
Komposit
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Lochanzahl:
3
Flanschform:
rund
Weitere Suchbegriffe: 10215420, NN16X5RNSWPRCI, EWXNN16X5, NN16X5EWX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 477,82*
€ 548,71*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 482,25*
€ 573,00*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 557,70*
€ 617,99*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 558,79*
€ 620,70*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 582,00*
€ 642,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,00*
€ 681,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,93*
€ 661,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,48*
€ 614,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 493,19*
€ 586,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,25*
€ 573,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.