Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Kugelgewindemutter NN40X10 R N/S WPR CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215432
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NN40X10 R N/S WPR CI
EAN/GTIN:
     7333314316141
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Kugelgewindemutter
Spindelmutter
kugelgewindemutter
EWELLIX-Kugelgewindemutter NN40X10 R N/S WPR CI
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,928 kg
Innen:
40 mm
Material:
Komposit
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Lochanzahl:
3
Flanschform:
rund
Weitere Suchbegriffe: 10215432, NN40X10RNSWPRCI, EWXNN40X10, NN40X10EWX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 760,74*
€ 869,00*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 776,75*
€ 908,54*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 887,23*
€ 972,93*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 888,65*
€ 977,35*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 935,48*
€ 1.021,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,54*
€ 1.081,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,83*
€ 1.056,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,20*
€ 990,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,55*
€ 969,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 795,82*
€ 947,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,75*
€ 924,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.