Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Kugelgewindemutter NN40X5 R N/S WPR SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215435
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NN40X5 R N/S WPR SI
EAN/GTIN:
     7333314093530
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
EWELLIX-Kugelgewindemutter NN40X5 R N/S WPR SI
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Innen:
40 mm
Material:
Stahl
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Lochanzahl:
3
Flanschform:
rund
Weitere Suchbegriffe: 10215435, NN40X5RNSWPRSI, EWXNN40X5, NN40X5EWX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 675,43*
€ 757,02*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 783,27*
€ 898,19*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 871,93*
€ 907,62*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 934,29*
€ 1.001,84*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 937,94*
€ 1.006,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,19*
€ 1.068,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,95*
€ 1.045,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,89*
€ 985,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,48*
€ 968,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 794,77*
€ 945,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,27*
€ 932,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.