Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Kugelgewindemutter NN50X10 R N/S WPR CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215436
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NN50X10 R N/S WPR CI
EAN/GTIN:
     7333314316158
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Kugelgewindemutter
Spindelmutter
kugelgewindemutter
EWELLIX-Kugelgewindemutter NN50X10 R N/S WPR CI
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,163 kg
Innen:
50 mm
Material:
Komposit
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Lochanzahl:
3
Flanschform:
rund
Weitere Suchbegriffe: 10215436, NN50X10RNSWPRCI, EWXNN50X10, NN50X10EWX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 928,26*
€ 1.079,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.313,89*
€ 1.410,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,71*
€ 1.284,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,89*
€ 1.256,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,89*
€ 1.177,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,81*
€ 1.155,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 948,49*
€ 1.128,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,26*
€ 1.104,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.