Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Kugelgewindemutter NND16X10 R N/S WPR CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215440
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NND16X10 R N/S WPR CI
EAN/GTIN:
     7333314125224
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
EWELLIX-Kugelgewindemutter NND16X10 R N/S WPR CI
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 kg
Innen:
16 mm
Material:
Komposit
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Lochanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 10215440, NND16X10RNSWPRCI, EWXNND16X10, NND16X10EWX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 497,97*
€ 572,40*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 506,32*
€ 598,86*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 582,78*
€ 647,51*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 581,49*
€ 650,44*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 606,36*
€ 673,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,86*
€ 712,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,60*
€ 696,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,61*
€ 649,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,13*
€ 635,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 521,85*
€ 621,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.