Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Kugelgewindemutter NND32X10 R N/S WPR CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215445
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NND32X10 R N/S WPR CI
EAN/GTIN:
     7333314094780
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Kugelgewindemutter
Spindelmutter
kugelgewindemutter
EWELLIX-Kugelgewindemutter NND32X10 R N/S WPR CI
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,458 kg
Innen:
32 mm
Material:
Komposit
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Lochanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 10215445, NND32X10RNSWPRCI, EWXNND32X10, NND32X10EWX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 649,36*
€ 745,37*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 663,35*
€ 779,08*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 760,66*
€ 838,03*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 763,81*
€ 841,85*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 796,17*
€ 876,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,08*
€ 927,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,50*
€ 905,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,10*
€ 847,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,56*
€ 828,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 680,56*
€ 809,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,35*
€ 789,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.