Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Kugelgewindemutter NND32X5 R N/S WPR CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215446
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NND32X5 R N/S WPR CI
EAN/GTIN:
     7333314094872
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
EWELLIX-Kugelgewindemutter NND32X5 R N/S WPR CI
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,667 kg
Innen:
32 mm
Material:
Komposit
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Lochanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 10215446, NND32X5RNSWPRCI, EWXNND32X5, NND32X5EWX
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 651,36*
€ 745,24*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 658,27*
€ 778,71*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 760,70*
€ 837,21*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 741,71*
€ 839,14*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 762,86*
€ 841,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,71*
€ 926,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,80*
€ 901,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,46*
€ 844,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,81*
€ 826,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 678,84*
€ 807,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,27*
€ 783,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.