Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Kugelgewindemutter NND40X10 R N/S WPR CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215447
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NND40X10 R N/S WPR CI
EAN/GTIN:
     7333314094797
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
EWELLIX-Kugelgewindemutter NND40X10 R N/S WPR CI
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,928 kg
Innen:
40 mm
Material:
Komposit
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 10215447, NND40X10RNSWPRCI, EWXNND40X10, NND40X10EWX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 702,74*
€ 790,72*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 812,52*
€ 938,31*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 911,12*
€ 946,79*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 967,83*
€ 1.046,37*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 974,34*
€ 1.051,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,31*
€ 1.116,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,99*
€ 1.093,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,30*
€ 1.028,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,63*
€ 1.009,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 829,12*
€ 986,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,52*
€ 966,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.