Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-NILOS-Ringe 30305 AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10216217
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     30305 AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS-NILOS-Ringe 30305 AV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
25 mm
Außen:
60 mm
Breite:
3,9 mm
Bauform:
außen dichtend
Material:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Abzudichtendes Wälzlager:
Kegelrollenlager
Weitere Suchbegriffe: 10216217, 30305AV, NIL30305, 30305NIL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,342*
€ 1,622*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,3422*
€ 2,0022*
1 Tag
157
1
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 5,10*
Lager 214
157
1
€ 4,30*
ab € 3,72*
€ 5,58*
6 Tage
157
1
€ 10,00*
ab € 4,20*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.