Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Deckel & Kappen EDK519-616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10216636 Deckel und Kappe EDK519-616 Außen-Ø 140 mm Breite 6,1 mm
FAG 10216636 Deckel und Kappe EDK519-616 Außen-Ø 140 mm Breite 6,1 mm
FAG 10216636 Deckel und Kappe EDK519-616 Außen-Ø 140 mm Breite 6,1 mm
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10216636
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     EDK519-616
EAN/GTIN:
     4054372690617
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
FAG-Deckel & Kappen EDK519-616
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,049 kg
Außen:
140 mm
Breite:
6,1 mm
Weitere Suchbegriffe: 10216636, EDK519616, FAGEDK519-616, EDK519-616FAG, SCHAEFFLEREDK519-616, EDK519-616SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 7,72*
5 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 7,92*
7 Tage
89
1
€ 10,00*
ab € 7,28*
€ 10,14*
2 Tage
89
1
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 12,28*
Lager 214
89
1
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.