Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Linear-Kugellager R072722500 KBDR4-LR-25 DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10216797
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R072722500 KBDR4-LR-25 DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
BOSCH REXROTH-Linear-Kugellager R072722500 KBDR4-LR-25 DD
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,75 kg
Innen:
40 mm
Außen:
50 mm
Breite:
70 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Drehmoment-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth führungslager, führungslager, linearkugellager 4mm, 10216797, R072722500DD, KBDR4LR25DD, REXKBDR4-LR-25, KBDR4-LR-25REX, REXROTHKBDR4-LR-25, KBDR4-LR-25REXROTH, BOSCHKBDR4-LR-25, KBDR4-LR-25BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,74*
€ 846,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,95*
€ 831,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,22*
€ 779,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,27*
€ 755,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 620,67*
€ 738,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,02*
€ 702,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.