Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL181876 -E-BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10217256
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL181876 -E-BR
EAN/GTIN:
     4054371577919
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL181876 -E-BR
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,5 kg
Innen:
380 mm
Außen:
480 mm
Breite:
46 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10217256, SL181876EBR, INASL181876, SL181876INA, SCHAEFFLERSL181876, SL181876SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.350,46*
€ 2.434,58*
Frei Haus
ab € 2.876,81*
€ 2.972,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.037,76*
€ 3.228,58*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 3.416,15*
€ 3.731,47*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.988,23*
€ 4.097,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.731,47*
€ 4.440,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.695,35*
€ 4.397,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.514,15*
€ 4.181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.496,53*
€ 4.160,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.416,15*
€ 4.065,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.