Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN-Kegelrollenlager 30236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10217885
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30236
EAN/GTIN:
     0053893076195
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN-Kegelrollenlager 30236
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,988 kg
Innen:
180 mm
Außen:
320 mm
Breite:
57 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10217885, 30236, TIM30236, 30236TIM, TIMKEN30236, 30236TIMKEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 766,57*
€ 840,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,10*
€ 925,00*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,33*
€ 988,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,39*
€ 1.058,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,35*
€ 1.433,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,86*
€ 1.706,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,22*
€ 1.678,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,25*
€ 1.565,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,57*
€ 1.531,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.256,99*
€ 1.495,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,35*
€ 1.465,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.