Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kurvenrollen KR72 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226005
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR72 PP
EAN/GTIN:
     7316570504255
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen skf
SKF-Kurvenrollen KR72 PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,04 kg
Innen:
24 mm
Außen:
72 mm
Breite:
80 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 10226005, KR72PP, SKFKR72, KR72SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 84,94*
€ 101,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 108,65*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 93,24*
€ 109,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 93,28*
€ 110,85*
Lager 214
13
1
Frei Haus
ab € 112,27*
€ 136,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 684,08*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.