Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kurvenrollen KRV47 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226105
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRV47 PP
EAN/GTIN:
     7316571047058
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
SKF-Kurvenrollen KRV47 PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,444 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
66 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollnadeliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle krv, 10226105, KRV47PP, SKFKRV47, KRV47SKF
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 81,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,22*
€ 81,47*
1
€ 3,19*
ab € 68,15*
€ 82,66*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 78,39*
€ 100,85*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 100,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV47-PP-A
ab € 38,28*
Ähnlich
NTN
10120598
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.