Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Laufscheiben LS2035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226168
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LS2035
EAN/GTIN:
     7316570078824
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
SKF-Laufscheiben LS2035
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Innen:
20 mm
Außen:
35 mm
Breite:
2,75 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe skf, axialscheibe, 10226168, LS2035, SKFLS2035, LS2035SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,23*
1
€ 4,95*
ab € 3,0028*
€ 4,4128*
1
€ 3,19*
ab € 3,42*
€ 5,04*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 5,07*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 3,45*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.