Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Laufscheiben LS3552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226174
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LS3552
EAN/GTIN:
     7316571171210
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
SKF-Laufscheiben LS3552
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,029 kg
Innen:
35 mm
Außen:
52 mm
Breite:
3,5 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe ina, axialscheibe, 10226174, LS3552, SKFLS3552, LS3552SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,28*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 7,17*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 5,80*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.