Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Laufscheiben LS7095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226182
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LS7095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe skf
axialscheibe
SKF-Laufscheiben LS7095
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,123 kg
Innen:
70 mm
Außen:
95 mm
Breite:
5,25 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10226182, LS7095, SKFLS7095, LS7095SKF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.