Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Laufscheiben LS90120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226188
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LS90120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe skf
axialscheibe
SKF-Laufscheiben LS90120
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,234 kg
Innen:
90 mm
Außen:
120 mm
Breite:
6,5 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10226188, LS90120, SKFLS90120, LS90120SKF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.