Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Stützrollen NATR6 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226390
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NATR6 PP
EAN/GTIN:
     7316570150469
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
SKF-Stützrollen NATR6 PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Innen:
6 mm
Außen:
19 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Innenring:
mit Innenring
Axialführung:
mit Axialführung
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen skf, kurvenrollen, 10226390, NATR6PP, SKFNATR6, NATR6SKF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 13,25*
€ 20,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 20,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 14,98*
€ 21,17*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,01*
€ 25,28*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.