Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH-Spannlager NA206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10227531
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     NA206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
FYH-Spannlager NA206
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,41 kg
Innen:
30 mm
Außen:
62 mm
Breite:
48,4 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
Mehrfachdichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Weitere Suchbegriffe: 10227531, NA206, FYHNA206, NA206FYH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 22,42*
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 23,08*
Lager 214
39
€ 4,30*
ab € 16,59*
€ 25,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.