Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH-Spannlager UK324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10230105
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     UK324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
fyh spannlager
FYH-Spannlager UK324
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,1 kg
Innen:
120 mm
Außen:
260 mm
Breite:
87 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
Mehrfachdichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Befestigung:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10230105, UK324, FYHUK324, UK324FYH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,41*
€ 801,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,73*
€ 768,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,49*
€ 714,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,57*
€ 699,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 574,06*
€ 683,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,94*
€ 672,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.