Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH-Spannlager UK328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10230109
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     UK328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
FYH-Spannlager UK328
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,9 kg
Innen:
140 mm
Außen:
300 mm
Breite:
97 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
Mehrfachdichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Befestigung:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 10230109, UK328, FYHUK328, UK328FYH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 788,09*
€ 885,51*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 898,22*
€ 1.060,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,46*
€ 1.261,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,34*
€ 1.216,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,36*
€ 1.141,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,23*
€ 1.118,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 918,62*
€ 1.093,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,22*
€ 1.068,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.