Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Hülsenfreiläufe HF1012 -L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10230662
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HF1012 -L564
EAN/GTIN:
     4047643184601
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
INA-Hülsenfreiläufe HF1012 -L564
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Innen:
10 mm
Außen:
14 mm
Breite:
12 mm
Bauform:
Hülsenfreilauf ohne Lagerung
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außenring:
ohne Rändelung im Außenring
Andruckfedern:
Stahlfedern
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, nadelhülse außen-ø 14mm, 10230662, HF1012L564, INAHF1012, HF1012INA, SCHAEFFLERHF1012, HF1012SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
489
5
€ 4,90*
ab € 5,36*
€ 7,34*
1 Tag
537
1
€ 8,90*
ab € 5,35*
€ 7,54*
2 Tage
358
1
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 9,29*
Lager 214
70
1
€ 4,30*
ab € 9,82*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.