Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH3040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233409
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH3040
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,69 kg
Innen:
190 mm
Außen:
200 mm
Breite:
102 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10233409, AH3040, UKFAH3040, AH3040UKF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.