Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AOH3156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233583
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AOH3156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AOH3156
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Innen:
260 mm
Außen:
280 mm
Breite:
175 mm
Bauform:
für Druckölmontage
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10233583, AOH3156, UKFAOH3156, AOH3156UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 831,96*
€ 958,55*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 810,79*
€ 961,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.225,31*
€ 1.323,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,85*
€ 1.144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,49*
€ 1.108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,84*
€ 1.036,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,96*
€ 1.013,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 832,38*
€ 990,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,79*
€ 964,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.