Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spannhülsen H2306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H2306 25x45x38, Spannhülse
UKF H2306 25x45x38, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233631
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H2306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10233631
H2306
UKFH2306
H2306UKF
UKF-Spannhülsen H2306
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,115 kg
Innen:
25 mm
Außen:
45 mm
Breite:
38 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
45
€ 4,30*
ab € 9,40*
€ 14,16*
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 14,24*
1 Tag
45
€ 4,90*
ab € 11,41*
€ 16,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.