Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spannhülsen H2312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H2312 55x80x62, Spannhülse
UKF H2312 55x80x62, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233643
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H2312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10233643
H2312
UKFH2312
H2312UKF
UKF-Spannhülsen H2312
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,463 kg
Innen:
55 mm
Außen:
80 mm
Breite:
62 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
35
€ 4,30*
ab € 16,61*
€ 24,74*
4 Tage
35
€ 5,99*
ab € 17,20*
€ 24,87*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 25,15*
€ 34,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.