Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spannhülsen H3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H3060, Spannhülse
UKF H3060, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233715
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H3060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10233715
H3060
UKFH3060
H3060UKF
UKF-Spannhülsen H3060
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,89 kg
Innen:
280 mm
Außen:
360 mm
Breite:
168 mm
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 769,96*
€ 910,69*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 815,63*
€ 936,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 848,66*
€ 950,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,69*
€ 1.083,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,20*
€ 1.051,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,14*
€ 981,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,30*
€ 959,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 787,76*
€ 937,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,96*
€ 916,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.