Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spannhülsen HA317


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233860
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     HA317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10233860
HA317
UKFHA317
HA317UKF
UKF-Spannhülsen HA317
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,175 kg
Innen:
75 mm
Außen:
119 mm
Breite:
81 mm
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.